Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101167946 Herst.-Nr.: 080.50 EAN/GTIN: 4011879631147 |
| |
|
| | |
| LASERLINER Flexi-Messlatte Plus ausziehbar bis 2,4 m
Diese Flexi-Messlatte Plus zum Messen von Bodenhöhen eignet sich für rote Laser. Sie ermöglicht ein direktes Ablesen des Höhenunterschieds ohne zu rechnen. Der im Lieferumfang enthaltene FlexiSlider dient als optimale Positionierhilfe für Handempfänger an der Messlatte. Durch das leichte Verschieben ist die Handhabung schnell und einfach.
Lieferung inkl. FlexiSlider.
Weitere Informationen: | | Marke: | Laserliner | Abmessung: | 1315 x 95 x 50 mm | Gewicht: | 875 g | ausziehbar: | bis 2,4 m |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 39,60* | € 53,12* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 40,84* | € 53,26* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 46,92* | € 61,36* | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 50,55* | € 65,36* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 73,37* | € 91,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|