| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101167668 Herst.-Nr.: 1212W/2M EAN/GTIN: 4016515039561 |
| |
|
| | |
| Holz-Gliedermaßstab weiß versenkte Feder 2 m EG-Prüfzeichen Genauigkeit III
Mit versenkter Feder aus gehärtetem Federstahl. Teilung: 2m + m. mm-Teilung an Ober- und Unterkante. Mit Gradeinteilung.
Weitere Informationen: | | Ausführung: | weiß, mit versenkter Feder | Type: | 1212 W | EG-Prüfzeichen: | Genauigkeit III | Länge: | 2 m | Material: | Holz | Gliederanzahl: | 10 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 9,45* | ab € 3,08* | € 4,54* | | | | Lager 3145 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,70* | € 5,43* | | | | | | 6 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 10,78* | € 15,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|