Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLA Klein-Wasserwaage R100 Abmessung 100 x 50 x 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLA Klein-Wasserwaage R100 Abmessung 100 x 50 x 15 mm
Produktbild zu SOLA Klein-Wasserwaage R100 Abmessung 100 x 50 x 15 mm
Produktbild zu SOLA Klein-Wasserwaage R100 Abmessung 100 x 50 x 15 mm
Anwendungsbild zu SOLA Klein-Wasserwaage R100 Abmessung 100 x 50 x 15 mm
LOGO zu SOLA Klein-Wasserwaage R100 Abmessung 100 x 50 x 15 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101167499
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     01622142
EAN/GTIN:
     9002719043034
Suchbegriffe:
Klein-Wasserwaage
Kleinwasserwaage
Taschen-Wasserwaage
Taschenwasserwaage
SOLA Klein-Wasserwaage R100 Abmessung 100 x 50 x 15 mm

Bruchfestes, elektrisch nicht leitendes Acrylglas, aus glasklarem Block geschnitten. Präzise, CNC-gefräste Waagrecht- und Senkrechtlibelle in grün. Resistent gegen Wasser, Wärme und Kälte. Aufgedruckte Skalierung im 1-mm-Raster.

Weitere Informationen:
Marke:
Sola
Material:
Acrylglas
Abmessung:
100 x 50 x 15 mm
Type:
R 100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.