| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101167427 Herst.-Nr.: 01730801 EAN/GTIN: 9002719039945 |
| |
|
| | |
| SOLA Elektronische Neigungswasserwaage RED 60 digital Länge 600 mm- Umschaltbare Neigungsanzeige in °, %, mm/m und in/ft
- „Hold“-Funktion zum Speichern von Messwerten und zur Übertragung von Winkeln
- Die Anzeige der Messwerte erfolgt über die „Mode“-Funktion (°, mm/m, %, in/ft)
- Bei Umschlagmessungen dreht sich die digitale Anzeige auf dem Modul automatisch
- Dauerhaft beleuchtetes Display
- Zuschaltbare akustische Signalführung: Ermöglicht ein Messen ohne Sichtkontakt zum Display. Je näher sich die Position der digitalen Wasserwaage der Standardposition (0° und 90°) nähert, desto schneller wird die Frequenz des Signaltons.
- Bluetooth-Schnittstelle zur Verwendung der App SOLA Measures, Messergebnisse speichern, verwalten und teilen
- Messtoleranz Solatronic-Modul: 0.05° bei 0° und 90°, 0.1° zwischen 1° und 89°
- Max. Messtoleranz: Standardposition 0,50 mm/m (0.029°), Umschlaglage 0,50 mm/m (0.029°)
Weitere Informationen: | | Schutzart: | IP 65 | Marke: | Sola | Querschnitt: | 59 x 27 mm | Oberfläche: | eloxiert | Material: | Aluminium | Farbe: | rot | Gewicht: | 0,89 kg/m kg | Länge: | 600 mm | Type: | RED 60 digital |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Digital-Wasserwaage, Digitalwasserwaage, Gefälle-Wasserwaage, Gefällewasserwaage, Gefällsmesser, Neigungsmesser, Neigungsmessgerät, Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage 60cm sola, digital wasserwaage, digital-wasserwaage 60 cm, KWTMontageArbeitsschutz |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 132,20* | € 155,69* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 133,65* | € 156,58* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 132,90* | € 156,58* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 131,06* | € 157,66* | | | | Lager 3145 | | | | | | Frei Haus | ab € 234,52* | € 267,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|