Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gradmesser 200 mm Messbereich 0-180º


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Gradmesser 200 mm Messbereich 0-180º
Produktbild zu Gradmesser 200 mm Messbereich 0-180º
Artikel-Nr.:
     3145-101167027
Hersteller:
     RB Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     197204
EAN/GTIN:
     4055086000129
Suchbegriffe:
Gradmesser
Schrägmaß
gradmesser
Gradmesser 200 mm Messbereich 0-180º

Mattverchromt, mit Feststellschraube, zum Messen von Winkelgraden. Messschenkel und Gradbogen sind mit Schraubbolzen und Rändelmutter beweglich verbunden, und können an jedem Punkt festgestellt werden.

Weitere Informationen:
Gradbogen ø:
200 mm
Messbereich:
0 - 180 °
Schienenlänge:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Gradbogen, Winkelmesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.