Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gradmesser 120 mm Messbereich 0-180º


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Gradmesser 120 mm Messbereich 0-180º
Produktbild zu Gradmesser 120 mm Messbereich 0-180º
Artikel-Nr.:
     3145-101167025
Hersteller:
     RB Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     197202
EAN/GTIN:
     4055086000105
Suchbegriffe:
Gradmesser
Schrägmaß
gradmesser
Gradmesser 120 mm Messbereich 0-180º

Mattverchromt, mit Feststellschraube, zum Messen von Winkelgraden. Messschenkel und Gradbogen sind mit Schraubbolzen und Rändelmutter beweglich verbunden, und können an jedem Punkt festgestellt werden.

Weitere Informationen:
Gradbogen ø:
120 mm
Messbereich:
0 - 180 °
Schienenlänge:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Gradbogen, Winkelmesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.