Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gradmesser 250 mm Messbereich 10-170º


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Gradmesser 250 mm Messbereich 10-170º
Produktbild zu Gradmesser 250 mm Messbereich 10-170º
Artikel-Nr.:
     3145-101167022
Hersteller:
     RB Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     207204
EAN/GTIN:
     4055086000532
Suchbegriffe:
Gradmesser
Schrägmaß
gradmesser
Gradmesser 250 mm Messbereich 10-170º

Mit verschiebbarer Schiene feststellbar, halbrunder Gradbogen mit Teilung 1°.

Weitere Informationen:
Gradbogen ø:
250 mm
Material:
Stahl
Messbereich:
10 - 170 °
Schienenlänge:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Gradbogen, Winkelmesser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
4
€ 5,90*
ab € 58,71*
€ 76,23*
6 Tage
1
€ 4,90*
ab € 58,75*
€ 88,09*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,23*
€ 90,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,15*
€ 89,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,63*
€ 84,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,92*
€ 82,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,71*
€ 69,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.