Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bogenzirkel mit Bleistifthalter Länge 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Bogenzirkel mit Bleistifthalter Länge 300 mm
Produktbild zu Bogenzirkel mit Bleistifthalter Länge 300 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101166844
Hersteller:
     RB Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     183300
EAN/GTIN:
     4055086003380
Suchbegriffe:
Bleistiftzirkel
Bogenzirkel
bogenzirkel 300 mm
bleistiftzirkel
Bogenzirkel mit Bleistifthalter Länge 300 mm

Mit Stellbogen, Klemmschraube und Bleistifthalter, aus Stahl, geschmiedet, mit 3-teilig gefrästem Gewerbe, geschliffen und poliert, Schenkel achtkantig geschliffen. Spitzen gehärtet und geschliffen. Mit extra starkem Nietscharnier.

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Zirkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.