Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzzirkel Länge 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Spitzzirkel Länge 250 mm
Produktbild zu Spitzzirkel Länge 250 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101166835
Hersteller:
     RB Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     174250
EAN/GTIN:
     4055086003175
Suchbegriffe:
Spitzzirkel
Werkstatt-Zirkel
Werkstattzirkel
spitzzirkel 250mm
Spitzzirkel Länge 250 mm

Aus Stahl, geschmiedet, mit 3-teilig gefrästem Gewerbe, geschliffen und poliert, Schenkel achtkantig geschliffen. Spitzen gehärtet und geschliffen. Mit extra starkem Nietscharnier.

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
250 mm
Type:
660
Weitere Suchbegriffe: spitzzirkel, Zirkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.