Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anreißnadel gebogen Länge 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Anreißnadel gebogen Länge 250 mm
Produktbild zu Anreißnadel gebogen Länge 250 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101166821
Hersteller:
     RB Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     152101
EAN/GTIN:
     4055086000266
Suchbegriffe:
Anreißnadel
Reißnadel
anreißnadel
Anreißnadel gebogen Länge 250 mm

Mit einer geraden und einer gebogenen Spitze aus Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet, gerändelter Griff 80 mm lang.

Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
ø:
4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.