| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101166018 Herst.-Nr.: 991104 EAN/GTIN: 4055086002628 |
| |
|
| | |
| Streichmaß mit Laufrolle Ablesung 0.1 mm Messbereich 0-200 mm
Rostfrei, mattverchromt mit austauschbarer gehärteter Nadel.
Lieferung inkl. Etui und 1 St. Ersatznadel.
Weitere Informationen: | | Ablesung: | 0,1 mm | Ausführung: | mit Laufrolle | Messbereich: | 0 - 200 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messschieber, Schiebelehre, Schublehre |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 29,98* | € 40,99* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 26,49* | € 45,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|