Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRESSOL Schiebekupplung M 10 x 1 Durchmesser 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PRESSOL Schiebekupplung M 10 x 1 Durchmesser 16 mm
Produktbild zu PRESSOL Schiebekupplung M 10 x 1 Durchmesser 16 mm
LOGO zu PRESSOL Schiebekupplung M 10 x 1 Durchmesser 16 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101163734
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     12062
EAN/GTIN:
     4103810120626
Suchbegriffe:
Fettpressenzubehör
Flachschmiernippel
Fettpressen-Anschluss
Nippelanschluss
PRESSOL Schiebekupplung M 10 x 1 Durchmesser 16 mm

Flache Ausführung, Grundkörper aus hochfestem Schmiedeteil. Zur Verwendung auf Flach-Schmiernippel DIN-3404, Kopf-ø-16-mm.

Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M 10x1
ø:
16 mm
Marke:
Pressol
Weitere Suchbegriffe: flachschmiernippel, Düsenrohr, Fettpresse, Hochdruck-Panzerschlauch, Panzerschlauch, Rohr, Schlauch
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,73*
€ 5,34*
1 Tag
100
1
€ 6,90*
ab € 3,72*
€ 5,37*
1 Tag
100
20
Frei Haus
ab € 3,99*
€ 5,38*
1
€ 5,90*
ab € 3,44*
€ 5,71*
Lager 3145
60
1
€ 5,90*
ab € 6,06*
€ 8,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.