Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CASTOLIN Niro-Elektrode 316L Arc ø 2,5mm Länge 300mm (10 Stück)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu CASTOLIN Niro-Elektrode 316L Arc ø 2,5mm Länge 300mm (10 Stück)
Produktbild zu CASTOLIN Niro-Elektrode 316L Arc ø 2,5mm Länge 300mm (10 Stück)
LOGO zu CASTOLIN Niro-Elektrode 316L Arc ø 2,5mm Länge 300mm (10 Stück)
Artikel-Nr.:
     3145-101163633
Hersteller:
     Castolin
Herst.-Nr.:
     316L 25D
EAN/GTIN:
     3509350005828
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweisselektrode 2.5x300
schweißelektroden
CASTOLIN Niro-Elektrode 316L Arc ø 2,5mm Länge 300mm (10 Stück)

Rutilumhüllte Edelstahl MMA Elektrode für Reparatur-, Instandhaltungs- und Verbindungsarbeiten von rostfreien Stählen sowie für Ausbesserungen von Beschichtungen. Montage/Reparatur von Tanks, Rohrleitungen, Mischer, Pumpen.
Zugfestigkeit (Schweißgut , Rm) 560N/mm²
EN 13479 + EN 1600

Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Inhalt:
10 ST
ø:
2,5 mm
Marke:
Castolin
Type:
316L Arc
Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden e19 9 nb r, Niro, Niroelektroden, Schweißelektrode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,06*
€ 17,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,89*
€ 17,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,84*
€ 16,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,22*
€ 15,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,95*
€ 15,41
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,43*
€ 12,41
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.