Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÖHLER Elektroden FOX SAS 4-A ø 2.5mm Länge 350mm (195 Stück)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu BÖHLER Elektroden FOX SAS 4-A ø 2.5mm Länge 350mm (195 Stück)
Produktbild zu BÖHLER Elektroden FOX SAS 4-A ø 2.5mm Länge 350mm (195 Stück)
Symbol zu BÖHLER Elektroden FOX SAS 4-A ø 2.5mm Länge 350mm (195 Stück)
Symbol zu BÖHLER Elektroden FOX SAS 4-A ø 2.5mm Länge 350mm (195 Stück)
LOGO zu BÖHLER Elektroden FOX SAS 4-A ø 2.5mm Länge 350mm (195 Stück)
Artikel-Nr.:
     3145-101163607
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     10668
EAN/GTIN:
     4038588106681
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektroden 2,5x350
schweißelektroden böhler
BÖHLER Elektroden FOX SAS 4-A ø 2.5mm Länge 350mm (195 Stück)

Stabilisierte, kerndrahtlegierte, austenitische Stabelektrode mit rutiler Umhüllung. Anwendung in allen Industriezweigen, wo artgleiche Stähle sowie ferritische 13%-Chromstähle verschweißt werden. Besondere Schönschweißeigenschaften, exzellente Wechselstromverschweißbarkeit und eine hohe Heißrisssicherheit des Schweißgutes zeichnen diese Marke aus. Wesentliche wirtschaftliche Bedeutung haben die ausgezeichnete Positionsschweißbarkeit, die selbst abhebende Schlacke ohne Schlackenreste und die feuchtigkeitsunempfindliche Umhüllung.
Einsatzbereiche: Für rost- und säurebeständige Stähle Werkstoff Nr. 1.4571, 1.4580, 1.4401, 1.4581, 1.4437, 1.4583, 1.4436.

Weitere Informationen:
Inhalt:
195 ST
Länge:
350 mm
ø:
2,5 mm
Marke:
Böhler
Type:
Fox SAS 4-A
Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden, Niro, Niroelektroden, Schweißelektrode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
390
195
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,4419*
€ 1,7819*
3 Tage
1000
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,214*
€ 2,714*
Lager 3145
5
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 270,17*
€ 324,45*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 324,45*
€ 386,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 281,55*
€ 335,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 277,18*
€ 329,84
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 272,45*
€ 324,22
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 270,17*
€ 321,50
pro Packung
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.