Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÖHLER Elektroden FOX SAS 4-A ø 2.5mm Länge 250mm (200 Stück)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu BÖHLER Elektroden FOX SAS 4-A ø 2.5mm Länge 250mm (200 Stück)
Produktbild zu BÖHLER Elektroden FOX SAS 4-A ø 2.5mm Länge 250mm (200 Stück)
Symbol zu BÖHLER Elektroden FOX SAS 4-A ø 2.5mm Länge 250mm (200 Stück)
Symbol zu BÖHLER Elektroden FOX SAS 4-A ø 2.5mm Länge 250mm (200 Stück)
LOGO zu BÖHLER Elektroden FOX SAS 4-A ø 2.5mm Länge 250mm (200 Stück)
Artikel-Nr.:
     3145-101163606
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     10150
EAN/GTIN:
     4038588101501
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektrode 2,5x250
schweißelektroden böhler
BÖHLER Elektroden FOX SAS 4-A ø 2.5mm Länge 250mm (200 Stück)

Stabilisierte, kerndrahtlegierte, austenitische Stabelektrode mit rutiler Umhüllung. Anwendung in allen Industriezweigen, wo artgleiche Stähle sowie ferritische 13%-Chromstähle verschweißt werden. Besondere Schönschweißeigenschaften, exzellente Wechselstromverschweißbarkeit und eine hohe Heißrisssicherheit des Schweißgutes zeichnen diese Marke aus. Wesentliche wirtschaftliche Bedeutung haben die ausgezeichnete Positionsschweißbarkeit, die selbst abhebende Schlacke ohne Schlackenreste und die feuchtigkeitsunempfindliche Umhüllung.
Einsatzbereiche: Für rost- und säurebeständige Stähle Werkstoff Nr. 1.4571, 1.4580, 1.4401, 1.4581, 1.4437, 1.4583, 1.4436.

Weitere Informationen:
Inhalt:
200 ST
Länge:
250 mm
ø:
2,5 mm
Marke:
Böhler
Type:
Fox SAS 4-A
Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden, Niro, Niroelektroden, Schweißelektrode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 225,94*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 274,85*
€ 327,07
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 272,66*
€ 324,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 253,35*
€ 301,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 239,39*
€ 284,87
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 225,94*
€ 268,87
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.