Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÖHLER Elektroden FOX OHV ø 3.2mm Länge 350mm (185 Stück)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu BÖHLER Elektroden FOX OHV ø 3.2mm Länge 350mm (185 Stück)
Produktbild zu BÖHLER Elektroden FOX OHV ø 3.2mm Länge 350mm (185 Stück)
Symbol zu BÖHLER Elektroden FOX OHV ø 3.2mm Länge 350mm (185 Stück)
Symbol zu BÖHLER Elektroden FOX OHV ø 3.2mm Länge 350mm (185 Stück)
LOGO zu BÖHLER Elektroden FOX OHV ø 3.2mm Länge 350mm (185 Stück)
Leistungserklärung
Artikel-Nr.:
     3145-101163597
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     11496
EAN/GTIN:
     4038588114969
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektroden böhler
schweißelektroden
BÖHLER Elektroden FOX OHV ø 3.2mm Länge 350mm (185 Stück)

Mitteldick umhüllte Rutil-Stabelektrode mit sehr guter Verschweißbarkeit in allen Positionen, auch senkrecht fallend. Universalelektrode, besonders für Kleintransformatoren. Biegbare Hülle.
Einsatzbereiche: Vielseitige Anwendung im Stahl-, Fahrzeug-, Kessel-, Behälter- und Schiffbau. Für Stähle bis zu einer Streckgrenze von 380 N/mm².

Weitere Informationen:
Inhalt:
185 ST
Länge:
350 mm
ø:
3,2 mm
Marke:
Böhler
Type:
Fox OHV
Weitere Suchbegriffe: Schweißelektrode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,38*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 99,00*
€ 117,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 97,81*
€ 116,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 95,05*
€ 113,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 92,05*
€ 109,54
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 78,38*
€ 93,27
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.