Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÖHLER Elektroden FOX KE ø 3.2mm Länge 350mm (170 Stück)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu BÖHLER Elektroden FOX KE ø 3.2mm Länge 350mm (170 Stück)
Produktbild zu BÖHLER Elektroden FOX KE ø 3.2mm Länge 350mm (170 Stück)
Symbol zu BÖHLER Elektroden FOX KE ø 3.2mm Länge 350mm (170 Stück)
Symbol zu BÖHLER Elektroden FOX KE ø 3.2mm Länge 350mm (170 Stück)
LOGO zu BÖHLER Elektroden FOX KE ø 3.2mm Länge 350mm (170 Stück)
Artikel-Nr.:
     3145-101163562
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     11481
EAN/GTIN:
     4038588114815
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
stabelektrode 3,2x350 böhler
schweißelektroden böhler
BÖHLER Elektroden FOX KE ø 3.2mm Länge 350mm (170 Stück)

Mitteldick umhüllte Rutil-Stabelektrode mit angenehmer Verschweißbarkeit in allen Positionen, auch senkrecht fallend. Gute Zünd- und Wiederzündeigenschaften, sicherer Einbrand, flache Naht.
Einsatzbereiche: für Bauschlosser und Montagearbeiten. Stähle bis zu einer Streckgrenze von 380 N/mm².

Weitere Informationen:
Inhalt:
170 ST
Länge:
350 mm
ø:
3,2 mm
Marke:
Böhler
Type:
Fox KE
Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden, Schweißelektrode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,29*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 97,52*
€ 116,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 96,37*
€ 114,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 93,58*
€ 111,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 90,60*
€ 107,81
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 77,29*
€ 91,98
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.