Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zündstein zu Bügelgasanzünder 3,0 x 20mm (50 Stück)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu Zündstein zu Bügelgasanzünder 3,0 x 20mm (50 Stück)
Produktbild zu Zündstein zu Bügelgasanzünder 3,0 x 20mm (50 Stück)
Artikel-Nr.:
     3145-101163356
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     30-422000-0
EAN/GTIN:
     4050075725441
Suchbegriffe:
Bügelgasanzünder
Zündsteine
zündsteine
Zündstein zu Bügelgasanzünder 3,0 x 20mm (50 Stück)

Passend zu Bügelgasanzünder.

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 ST
Länge:
20 mm
ø:
3 mm
Type:
85771
Weitere Suchbegriffe: schweißen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,80*
€ 36,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,59*
€ 35,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,09*
€ 31,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,71*
€ 29,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,57*
€ 28,05
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,02*
€ 23,82
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dönges
30-421000-0
ab € 3,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.