Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIR LIQUIDE Druckminderer Unicontrol 500 Sauerstoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu AIR LIQUIDE Druckminderer Unicontrol 500 Sauerstoff
Produktbild zu AIR LIQUIDE Druckminderer Unicontrol 500 Sauerstoff
LOGO zu AIR LIQUIDE Druckminderer Unicontrol 500 Sauerstoff
Artikel-Nr.:
     3145-101163251
Hersteller:
     AIR LIQUIDE
Herst.-Nr.:
     414096333
EAN/GTIN:
     9004122101448
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Flaschendruckminderer
AIR LIQUIDE Druckminderer Unicontrol 500 Sauerstoff

Besitzt leicht ablesbare Manometer und einen exakt einstellbaren Regelknopf für den Arbeitsdruck. Für Sauerstoff.

Lieferung inkl. Manometerschutzhaube,
Schlauchtülle ø 6,3 mm,
Überwurfmutter G 1/4" RH,
3 St. Ersatz-O-Ringen.
Inhaltsmanometer 0 - 315 bar
Arbeitsmanometer 0 - 16 bar
Anschlusseingang G 3/4"
Anschlussabgang 6,3 x G 1/4".

Weitere Informationen:
Type:
Unicontrol 500 für Sauerstoff
Ausführung:
für Sauerstoff
Marke:
Air Liquide
Weitere Suchbegriffe: Flaschendruckregler, Gasschweiß-Regler, Sauerstoff-Flaschendruckminderer, Sauerstoff-Flaschendruckregler, druckminderer sauerstoff, druckminderer, druckminderer 1/4 zoll, Autogen, Autogen-Schweissarmatur, Autogenarmatur, Schweissarmatur, druckregler, schweißen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 169,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,28*
€ 247,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,44*
€ 245,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,91*
€ 236,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,31*
€ 213,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,40*
€ 201,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.