Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIR LIQUIDE Druckminderer Unicontrol 500 Azetylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu AIR LIQUIDE Druckminderer Unicontrol 500 Azetylen
Produktbild zu AIR LIQUIDE Druckminderer Unicontrol 500 Azetylen
LOGO zu AIR LIQUIDE Druckminderer Unicontrol 500 Azetylen
Technisches Datenbaltt zu AIR LIQUIDE Druckminderer Unicontrol 500 Azetylen
Artikel-Nr.:
     3145-101163250
Hersteller:
     AIR LIQUIDE
Herst.-Nr.:
     414096316
EAN/GTIN:
     9004122101462
Suchbegriffe:
Acetylen-Flaschendruckminderer
Acetylen-Flaschendruckregler
Druckminderer
Druckminderungsventil
AIR LIQUIDE Druckminderer Unicontrol 500 Azetylen

Besitzt leicht ablesbare Manometer und einen exakt einstellbaren Regelknopf für den Arbeitsdruck. Für Azetylen.

Lieferung inkl. Manometerschutzhaube,
Schlauchtülle ø 10,0 mm,
Überwurfmutter G 3/8" LH,
3 St. Ersatz-O-Ringen.
Inhaltsmanometer 0 - 40 bar
Arbeitmanometer 0 - 2,5 bar
Anschlusseingang Spannbügel
Anschlussabgang 10 x G 3/8" LH

Weitere Informationen:
Type:
Unicontrol 500 für Azetylen
Ausführung:
für Azetylen
Marke:
Air Liquide
Weitere Suchbegriffe: Druckminderventil, Flaschendruckminderer, Flaschendruckregler, Gasschweiß-Regler, flaschendruckminderer air liquide, druckminderer, Autogen, Autogen-Schweissarmatur, Autogenarmatur, Schweissarmatur, druckregler, schweißen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 169,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,75*
€ 247,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,26*
€ 245,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,87*
€ 236,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,80*
€ 216,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,26*
€ 201,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AIR LIQUIDE
413600005
ab € 14,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.