Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIR LIQUIDE Anwärmeinsatz/Bündelbrenner Optal 90 7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu AIR LIQUIDE Anwärmeinsatz/Bündelbrenner Optal 90 7mm
Produktbild zu AIR LIQUIDE Anwärmeinsatz/Bündelbrenner Optal 90 7mm
LOGO zu AIR LIQUIDE Anwärmeinsatz/Bündelbrenner Optal 90 7mm
Artikel-Nr.:
     3145-101163231
Hersteller:
     AIR LIQUIDE
Herst.-Nr.:
     413600083
EAN/GTIN:
     9004122000277
Suchbegriffe:
Anwärmbrennereinsätze
Brauseanwärmeinsatz
AIR LIQUIDE Anwärmeinsatz/Bündelbrenner Optal 90 7mm

Für Sauerstoff/Azetylen, mehrflammig. Sie eignen sich besonders zum Ausrichten, Biegen, Anwärmen und ähnlichem.

Weitere Informationen:
Sauerstoffverbrauch:
1800 l/h
für Materialstärke:
7 mm
Marke:
Air Liquide
Type:
Optal 90
Weitere Suchbegriffe: Autogen, Autogen-Anwärmeinsatz, Autogenanwärmeinsatz, schweißen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 172,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,04*
€ 252,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,19*
€ 250,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,20*
€ 240,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,11*
€ 216,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,52*
€ 205,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.