Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIR LIQUIDE Schweißeinsatz Optal 90 normale Form Größe 1 0,5-1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu AIR LIQUIDE Schweißeinsatz Optal 90 normale Form Größe 1 0,5-1mm
Produktbild zu AIR LIQUIDE Schweißeinsatz Optal 90 normale Form Größe 1 0,5-1mm
LOGO zu AIR LIQUIDE Schweißeinsatz Optal 90 normale Form Größe 1 0,5-1mm
Artikel-Nr.:
     3145-101163218
Hersteller:
     AIR LIQUIDE
Herst.-Nr.:
     430021010
EAN/GTIN:
     4031182154638
Suchbegriffe:
Schweißeinsatz
schweißeinsatz
AIR LIQUIDE Schweißeinsatz Optal 90 normale Form Größe 1 0,5-1mm

Weitere Informationen:
Ausführung:
normale Form
Größe:
1
Sauerstoffverbrauch:
80 l/h
für Materialstärke:
0,5 - 1,0 mm
Marke:
Air Liquide
Type:
Optal 90
Weitere Suchbegriffe: Autogen, Autogen-Schweißeinsatz, Autogenschweißeinsatz, schweißen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,30*
€ 111,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,02*
€ 109,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,25*
€ 106,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,66*
€ 103,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,68*
€ 87,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.