Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autogen-Schweißdraht ø 2.0mm


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Produktbild zu Autogen-Schweißdraht ø 2.0mm
Produktbild zu Autogen-Schweißdraht ø 2.0mm
Artikel-Nr.:
     3145-101163169
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     GI20
EAN/GTIN:
     9002730913828
Suchbegriffe:
Autogen-Schweißdraht
Autogen-Schweißstab
Autogen-Schweißstäbe
Schweißstab
Autogen-Schweißdraht ø 2.0mm

Eisen/Stahl Schweißverbindungen. Verkupfert.

Weitere Informationen:
Type:
GI20
ø:
2 mm
Länge:
1000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kilogramm
€ 10,68*
€ 12,71
pro Kilogramm
ab 2 Kilogramm
€ 10,66*
€ 12,69
pro Kilogramm
ab 5 Kilogramm
€ 10,16*
€ 12,09
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 9,73*
€ 11,58
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 9,16*
€ 10,90
pro Kilogramm
ab 3000 Kilogramm
€ 7,34*
€ 8,73
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.