Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autogen-Schweißdraht ø 1.6mm


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Produktbild zu Autogen-Schweißdraht ø 1.6mm
Produktbild zu Autogen-Schweißdraht ø 1.6mm
Artikel-Nr.:
     3145-101163167
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     GI16
EAN/GTIN:
     9002730913811
Suchbegriffe:
Autogen-Schweißdraht
Autogen-Schweißstab
Autogen-Schweißstäbe
Schweißstab
Autogen-Schweißdraht ø 1.6mm

Eisen/Stahl Schweißverbindungen. Verkupfert.

Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
ø:
1,6 mm
Type:
GI16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kilogramm
€ 10,65*
€ 12,67
pro Kilogramm
ab 2 Kilogramm
€ 10,63*
€ 12,65
pro Kilogramm
ab 5 Kilogramm
€ 10,11*
€ 12,03
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 9,70*
€ 11,54
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 9,13*
€ 10,86
pro Kilogramm
ab 3000 Kilogramm
€ 7,36*
€ 8,76
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.