Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CASTOLIN Silberhartlot 6113RX 45% ø 2 mm Länge 500 mm Inhalt 100 g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu CASTOLIN Silberhartlot 6113RX 45% ø 2 mm Länge 500 mm Inhalt 100 g
Produktbild zu CASTOLIN Silberhartlot 6113RX 45% ø 2 mm Länge 500 mm Inhalt 100 g
LOGO zu CASTOLIN Silberhartlot 6113RX 45% ø 2 mm Länge 500 mm Inhalt 100 g
Artikel-Nr.:
     3145-101163137
Hersteller:
     Castolin
Herst.-Nr.:
     6113RX 20D
EAN/GTIN:
     3509350010884
Suchbegriffe:
Hartlot
Neusilberhartlot
Silberhartlot
Silberlot
CASTOLIN Silberhartlot 6113RX 45% ø 2 mm Länge 500 mm Inhalt 100 g

Hochsilberhaltiges, cadmiumfreies, Lot (Ag 45 %) mit flexibler Flussmittelumhüllung. Optimal zum Kapillarlöten, ausgezeichnete Fließ- und Benetzungseigenschaften. Verbindungen von Kupfer- und Eisenwerkstoffen im Bereich Gas-, Wasser-, Kälte- und Klimatechnik.
Schmelzbereich (Sol./Liq.) 640-680°C, Zugfestigkeit (Lot, Rm) 490 N/mm².

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 g
ø:
2 mm
Länge:
500 mm
Marke:
Castolin
Type:
6113 RX 20D
Weitere Suchbegriffe: hartlot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,62*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 115,32*
€ 137,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 114,53*
€ 136,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 109,64*
€ 130,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 107,21*
€ 127,58
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 92,62*
€ 110,22
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.