Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONNECK Mörtelkrücke mit Stiel Blattbreite 280 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SONNECK Mörtelkrücke mit Stiel Blattbreite 280 mm
Produktbild zu SONNECK Mörtelkrücke mit Stiel Blattbreite 280 mm
Produktbild zu SONNECK Mörtelkrücke mit Stiel Blattbreite 280 mm
Produktbild zu SONNECK Mörtelkrücke mit Stiel Blattbreite 280 mm
Produktbild zu SONNECK Mörtelkrücke mit Stiel Blattbreite 280 mm
LOGO zu SONNECK Mörtelkrücke mit Stiel Blattbreite 280 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101161954
Hersteller:
     Sonneck
Herst.-Nr.:
     139102
EAN/GTIN:
     9002766139124
Suchbegriffe:
Mörtelhaue
Mörtelkrücke
SONNECK Mörtelkrücke mit Stiel Blattbreite 280 mm

Ideal zum Durchmischen von Sand, Erde und Beton. Durch den langen Stiel wird eine ergonomische Haltung beim Arbeiten optimal unterstützt und durch gute Kraftverteilung ist das Arbeiten weniger anstrengend. Gehärteter Stahl in bester Qualität garantiert ein langlebiges Produkt für zuverlässiges Arbeiten.

Weitere Informationen:
Type:
139102
Marke:
Sonneck
Blattbreite:
280 mm
Ausführung:
mit Stiel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.