| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101161823 Herst.-Nr.: 32573 EAN/GTIN: 095691325730 |
| |
|
| | |
| RIDGID Ratschenrohrabschneider 118 2in1 für Rohrdurchmesser 6-28 mm
Vereinfacht das Schneiden an engen und schwer zugänglichen Stellen, mit einem Ratschengriff der das Arbeiten erleichtert. Der Mini-Rohrabschneider wird einfach in den Ratschenkopf eingesetzt. (Geeignet für die Verwendung mit Rohrabschneider Modell 101 und 118.) Die Ratsche arbeitet in kleinen 10 Grad Schritten und erlaubt Feineinstellungen des Rohrabschneiders, wie sie an besonders engen Stellen benötigt werden. Der Ratschengriff bietet mehr Flexibilität und Mobilität ohne die Vorteile des Rohrabschneider zu beeinträchtigen. Für Kupfer-, Aluminium-, Kunststoff- und Messingrohre.
Lieferung inkl. Ratschengriff, Mini-Rohrabschneider 118
Weitere Informationen: | | Marke: | Ridgid | ø: | 6 - 28 mm | Type: | 118 Autofeed 32573 | Gewicht: | 499 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 32,21* | € 40,83* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 32,98* | € 41,57* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 34,34* | € 43,49* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 32,49* | € 43,72* | | | | Lager 3145 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 58,04* | € 72,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|