| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174000801016 Herst.-Nr.: 32573 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 2 in 1 · für den Einsatz in beengten Arbeitsbereichen · bei Rohren mit kleinem Durchmesser aus hartem und weichem Kupfer, Aluminium und Kunststoff · genutete Rollen für Schnitte nahe an BördelungenWeitere technische Eigenschaften:· Anwendungsbereich: Cu-Rohre Weitere Informationen: | | Arbeitsbereich: | 6 - 28 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rohrabschneider, Edelstahlrohrabschneider, Kupferrohrabschneider, Ratschen-Teleskop-Rohrabschneider, Stahlrohrabschneider |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 32,01* | € 42,00* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 32,10* | € 42,01* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 32,87* | € 43,18* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 33,62* | € 44,10* | | | | Lager 2478 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 32,33* | € 44,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 89,52* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|