Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenschneider mit 1 Messer für Scheiben - ø 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Scheibenschneider mit 1 Messer für Scheiben - ø 200 mm
Produktbild zu Scheibenschneider mit 1 Messer für Scheiben - ø 200 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101161620
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     28-230020-0
EAN/GTIN:
     4050075233359
Suchbegriffe:
Scheibenschneider
scheibenschneider dönges
scheibenschneider
Scheibenschneider mit 1 Messer für Scheiben - ø 200 mm

Mit Maßeinteilung, fein poliert, mit Holzgriff. Zum Ausschneiden von Scheiben.

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit 1 Messer
Scheiben ø max.:
200 mm
Type:
28-230020-0
Weitere Suchbegriffe: Dichtungsschneider, Kreisschneider
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.