Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugkopf-Satz mit Ösen Messing zu Kati-Blitz Compact ø 6 mm Inhalt 3 Stück


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Zugkopf-Satz mit Ösen Messing zu Kati-Blitz Compact ø 6 mm Inhalt 3 Stück
Produktbild zu Zugkopf-Satz mit Ösen Messing zu Kati-Blitz Compact ø 6 mm Inhalt 3 Stück
LOGO zu Zugkopf-Satz mit Ösen Messing zu Kati-Blitz Compact ø 6 mm Inhalt 3 Stück
Artikel-Nr.:
     3145-101161315
Hersteller:
     Katimex
Herst.-Nr.:
     106340
EAN/GTIN:
     9002579204798
Suchbegriffe:
Fädelbesteck
Kabeleinziehband
Röhrenaal
Ziehdraht
Zugkopf-Satz mit Ösen Messing zu Kati-Blitz Compact ø 6 mm Inhalt 3 Stück

Passend zu Kabeleinziehgerät Kati-Blitz. Mit Öse und Innengewinde M5.

Weitere Informationen:
Gewicht:
30 g
Inhalt:
3 ST
Material:
Messing
ø:
6 mm
Type:
KB-AB/3
Weitere Suchbegriffe: Fädelbesteck Anfangshülse, Fädelbesteck Führungskopf, Fädelbesteck Service Set, Fädelbesteck Zugöse, kabeleinziehband katimex, kabeleinziehband, Einziehfeder, Einziehhülse, Einziehspirale, Einzugsfeder, Kabel, Kabel-Einziehband, einziehen, kabeleinziehfeder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 14,56*
€ 17,33
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 14,44*
€ 17,18
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 13,72*
€ 16,33
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 13,10*
€ 15,59
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 12,59*
€ 14,98
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 10,12*
€ 12,04
pro Satz
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Katimex
034564
ab € 135,56*
Sonstiges
Katimex
034565
ab € 90,41*
Sonstiges
Katimex
034566
ab € 194,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.