| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101161277 Herst.-Nr.: 10136 EAN/GTIN: 9120045475616 |
| |
|
| | |
| RUNPOTEC Profi Kabelabroller X BOARD XB 500Das kompakte X-BOARD – XB 500 ist ein universeller Profi-Kabeltrommel-Auf- und Abroller für alle Arten von Kabeln und Rohren. Es ermöglicht störungsfreies und rationelles Arbeiten ohne Kabelgewirr. Das X BOARD – XB 500 ist bis zu 800 kg belastbar und passt nahezu für jede Trommelart. Besonders gut geeignet für beschädigte Kabeltrommeln. Der höhenverstellbare Deckel ist perfekt konstruiert um lose Kabel, Kabelringe oder Rohre im X-BOARD XB500 zu sichern, er verhindert dadurch unkontrolliertes Kabelabwickeln. Einen rutschfesten und sicheren Stand gewährleisten 12 gummierte Standfüße. Optimal zum Schutz von Oberflächen für bereits fertige Bodenbeläge. Vorteile:- Universeller Kabeltrommel- Auf- und Abroller Für alle Arten von Kabeln und Kabeltrommeln auch mit sehr kleinen Innendurchmessern
- Kein Kabelgewirr
- Störungsfreies und rationelles Arbeiten
- Rutschfester und sicherer Stand
Lieferung inkl. X BOARD Dorn ø 45mm (Abnehmbar für kleine Trommeln). Weitere Informationen: | | Marke: | Runpotec | Type: | XB 500 | ø: | 500 mm | Tragfähigkeit: | 800 kg | Gewicht: | 6,35 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abroller, Abrollschiene, Kabelabrolltechnik, Kabelringabroller, Litec, Profi Roller, Rohrabroller, Roll Profi, Runpotec, Sanroll, Trommelabroller |
| | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 181,51* | € 208,62* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,98* | ab € 180,00* | € 208,62* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 183,63* | € 213,51* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 187,27* | € 214,97* | | | | Lager 3145 | | | | | | Frei Haus | ab € 252,65* | € 282,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|