Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Betonzange (Rabitzzange) ohne Facette Länge 220 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STUBAI Betonzange (Rabitzzange) ohne Facette Länge 220 mm
Produktbild zu STUBAI Betonzange (Rabitzzange) ohne Facette Länge 220 mm
LOGO zu STUBAI Betonzange (Rabitzzange) ohne Facette Länge 220 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101160910
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     108111
EAN/GTIN:
     9002793105932
Suchbegriffe:
Eisenflechterzange
Flechterzange
Kraftmonierzange
Monierzange
STUBAI Betonzange (Rabitzzange) ohne Facette Länge 220 mm

Aus Spezial-Werkzeugstahl, Kopf blank poliert.

Weitere Informationen:
Gewicht:
300 g
Länge:
220 mm
Material:
Spezial-Werkzeugstahl
Oberfläche:
schwarz, Kopf blank poliert
Schenkel:
schwarz
Zusatzbezeichnung:
Rabitzzange
Marke:
Stubai
Type:
108111
Weitere Suchbegriffe: Rabitzzange, Rabizzange, eisenflechterzange stubai, eisenflechterzange, flechterzange 220mm, Drahtbinderzange, Drahtbindezange, Eisenbinderzange, Kneifzange
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 17,04*
€ 23,99*
Lager 3145
35
€ 5,90*
ab € 17,94*
€ 25,16*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.