Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WGB Spengler-Gripzange (Breitmaul) No. 823 Länge 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WGB Spengler-Gripzange (Breitmaul) No. 823 Länge 180 mm
Produktbild zu WGB Spengler-Gripzange (Breitmaul) No. 823 Länge 180 mm
LOGO zu WGB Spengler-Gripzange (Breitmaul) No. 823 Länge 180 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101160748
Hersteller:
     WGB
Herst.-Nr.:
     159209496
EAN/GTIN:
     4017467377770
Suchbegriffe:
Breitmaul-Gripzange
Breitmaulgripzange
Blech-Gripzange
Universal-Gripzange
WGB Spengler-Gripzange (Breitmaul) No. 823 Länge 180 mm

Besonders geeignet zum Biegen, Formen und Bördeln von Blechen.

Weitere Informationen:
Marke:
WGB
Type:
823
Ausführung:
Breitmaul
Länge:
180 mm
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Gewicht:
482 g
Oberfläche:
vernickelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.