Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Dreikant-Bolzenschneider 780 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STUBAI Dreikant-Bolzenschneider 780 mm
Produktbild zu STUBAI Dreikant-Bolzenschneider 780 mm
LOGO zu STUBAI Dreikant-Bolzenschneider 780 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101160720
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     113104
EAN/GTIN:
     9002793107790
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
STUBAI Dreikant-Bolzenschneider 780 mm

Aus Spezialstahl geschmiedet, Schneiden hochfrequenzgehärtet, mit pulverbeschichteten Rohrschenkeln. Mit auswechselbaren Dreikantschneiden.

Weitere Informationen:
Gewicht:
4500 g
Länge:
780 mm
Material:
Spezialstahl geschmiedet
Schenkel:
pulverbeschichtet
Type:
113104
Schneid ø max. bei 1250 N/:
10 mm²
Schneid ø max. bei 750 N/:
12 mm²
Marke:
Stubai
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 188,70*
€ 231,24*
Lager 3145
8
Frei Haus
ab € 238,90*
€ 289,99*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,99*
€ 345,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,92*
€ 342,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,02*
€ 329,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,73*
€ 309,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,90*
€ 284,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Stubai Zmv
113154
ab € 17,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.