Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENNSTEIG Durchschläger-Satz achtkant DIN 6458 6-teilig in Box


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Produktbild zu RENNSTEIG Durchschläger-Satz achtkant DIN 6458 6-teilig in Box
Produktbild zu RENNSTEIG Durchschläger-Satz achtkant DIN 6458 6-teilig in Box
LOGO zu RENNSTEIG Durchschläger-Satz achtkant DIN 6458 6-teilig in Box
Artikel-Nr.:
     3145-101160488
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     4241200
EAN/GTIN:
     4049002002205
Suchbegriffe:
Durchschläger-Satz
Durchtreiber Satz
rennsteig durchschläger-satz
durchschläger satz
RENNSTEIG Durchschläger-Satz achtkant DIN 6458 6-teilig in Box

In Kunststoffhalter.

Inhalt: je 1 St. Durchschläger 1, 2, 3, 4, 5 mm,
Körner 120 x 12 mm

Weitere Informationen:
DIN:
6.458
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Schaft:
achtkant
Satzgröße:
6-tlg.
Marke:
Rennsteig
Type:
4241200
Weitere Suchbegriffe: Durchschlägersatz, Durchtreibersatz, Schlag dorn, Schlagdorn, Splintentreiber-Satz, Splintentreibersatz
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 8,35*
€ 12,48*
17 Tage
unbekannt
1
pro Satz
€ 5,99*
ab € 8,50*
€ 12,50*
7 Tage
4
2
pro Stück
€ 4,90*
ab € 9,16*
€ 13,24*
31 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 9,01*
€ 13,66*
Lager 3145
14
1
pro Satz
€ 5,90*
ab € 18,28*
€ 25,11*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 25,11*
€ 29,88
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 24,74*
€ 29,44
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 23,40*
€ 27,85
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 22,54*
€ 26,82
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 21,39*
€ 25,45
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 18,28*
€ 21,75
pro Satz
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
4400010
ab € 1,76*
Zubehör
Rennsteig
4400020
ab € 1,33*
Zubehör
Rennsteig
4400030
ab € 1,33*
Zubehör
Rennsteig
4400040
ab € 1,56*
Zubehör
Rennsteig
4400050
ab € 1,76*
Zubehör
Rennsteig
4291101
ab € 255,74*
Zubehör
Rennsteig
4291100
ab € 266,42*
Zubehör
Rennsteig
4301200
ab € 1,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.