Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Locheisen Loch ø 11 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STUBAI Locheisen Loch ø 11 mm
Produktbild zu STUBAI Locheisen Loch ø 11 mm
LOGO zu STUBAI Locheisen Loch ø 11 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101160410
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     477011
EAN/GTIN:
     9002793407463
Suchbegriffe:
Formlocheisen
Henkellocheisen
Locheisen
henkellocheisen 11mm
STUBAI Locheisen Loch ø 11 mm

Aus Werkzeugstahl, Pfeife poliert, Schaft schwarz, Bohrung nach hinten erweitert, daher leichtes Auswerfen der Abfälle.

Weitere Informationen:
Loch ø:
11 mm
Marke:
Stubai
Weitere Suchbegriffe: henkellocheisen, stubai locheisen, Blechknacker, Blechlocher, Dichtungsschneider, Lochstanzer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 6,85*
€ 9,98*
Lager 3145
3
€ 5,90*
ab € 6,88*
€ 10,01*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.