Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENNSTEIG Schlitzmeißel flachoval Schneidenbreite 26 mm Länge 240 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu RENNSTEIG Schlitzmeißel flachoval Schneidenbreite 26 mm Länge 240 mm
Produktbild zu RENNSTEIG Schlitzmeißel flachoval Schneidenbreite 26 mm Länge 240 mm
LOGO zu RENNSTEIG Schlitzmeißel flachoval Schneidenbreite 26 mm Länge 240 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101160372
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     3802401
EAN/GTIN:
     4049002001833
Suchbegriffe:
Elektrikerschlitzmeißel
Schlitzmeißel
rennsteig schlitzmeißel 240 mm
schlitzmeißel
RENNSTEIG Schlitzmeißel flachoval Schneidenbreite 26 mm Länge 240 mm

Weitere Informationen:
Länge:
240 mm
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Schaftgröße:
26x7 mm
Schneidenbreite:
26 mm
Schaft:
flachoval
Marke:
Rennsteig
Type:
3802401
Weitere Suchbegriffe: schlitzmeissel rennsteig, Blechmeißel, Handmeißel, Steinmeißel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 5,46*
€ 7,08*
1
€ 4,00*
ab € 5,23*
€ 7,87*
2 Tage
39
1
Frei Haus
ab € 5,26*
€ 8,03*
4 Tage
unbekannt
1
€ 6,00*
ab € 5,68*
€ 8,27*
Lager 3145
80
1
€ 5,90*
ab € 10,28*
€ 14,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
108 UNI
ab € 3,52*
Zubehör
Rennsteig
4291101
ab € 255,74*
Zubehör
Rennsteig
4296011
ab € 492,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.