Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101160360 Herst.-Nr.: 3302001 EAN/GTIN: 4049002001017 |
| |
|
| | |
| RENNSTEIG Spitzmeißel achtkant DIN 7256 Länge 200 mm
Weitere Informationen: | | Länge: | 200 mm | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | Schaftgröße: | 16 mm | Schaft: | achtkant | DIN: | 7256 | Marke: | Rennsteig | Type: | 3302001 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechmeißel, Handmeißel, Steinmeißel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 5,01* | € 6,52* | | | | | | | | 10 | | € 4,80* | ab € 5,05* | € 6,55* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,90* | € 7,21* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,10* | € 8,04* | | | | Lager 3145 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,27* | € 11,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|