Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANCONTROL Digital Multimeter PAN Profimeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PANCONTROL Digital Multimeter PAN Profimeter
Produktbild zu PANCONTROL Digital Multimeter PAN Profimeter
Anwendungsbild zu PANCONTROL Digital Multimeter PAN Profimeter
LOGO zu PANCONTROL Digital Multimeter PAN Profimeter
Artikel-Nr.:
     3145-101157055
Hersteller:
     Pancontrol
Herst.-Nr.:
     PAN PROFIMETER
EAN/GTIN:
     9120037331319
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
PANCONTROL Digital Multimeter PAN Profimeter

  • Kontaktloser Spannungsprüfer mit zweistufiger Anzeige.
  • 1-polige Phasenprüfung mit akustischem Alarm
  • LED-Taschenlampe.
  • Batterietest.
  • Diodentest.
  • Data Hold.
  • Kapazitätsmessung.
  • Frequenzmessung.
  • VFC Funktion ermöglicht Messung echter Werte in Übereinstimmung mit der Frequenz.
  • Automatische und manuelle Bereichswahl.
  • Automatische Abschaltung.


Lieferung inkl. Prüfkabel, Batterie 2 x 1,5V AAA, Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Spannungsbereich:
AC: 1 mV - 600 V / DC: 0,1 mV - 600 V
Frequenz:
10 Hz - 60 kHz
Widerstand:
0,1 Ω - 100 MΩ
Kategorie:
III 600 V
Anzeigeumfang:
9999
Marke:
Pancontrol
Genauigkeit:
0,7 - 4 %
Stromart:
AC/DC: 0,1 µA -10 A
Type:
PAN Profimeter
Messverfahren:
TRUE RMS
Gewicht:
195 g
Abmessung:
70 x 145 x 45 mm
Kapazität:
1 pF - 100 mF
Weitere Suchbegriffe: Multitester, pancontrol digital multimeter, multimeter, multimeter digital, Durchgangsprüfer, Kompaktmultimeter, Spannungsprüfer, Stromprüfgerät, Stromzange
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
10
€ 5,90*
ab € 39,21*
€ 52,55*
4 Tage
5
€ 6,99*
ab € 56,72*
€ 74,10*
7 Tage
30
€ 6,99*
ab € 77,77*
€ 98,65*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.