Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANCONTROL Digital Multimeter PAN Minimeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PANCONTROL Digital Multimeter PAN Minimeter
Produktbild zu PANCONTROL Digital Multimeter PAN Minimeter
Anwendungsbild zu PANCONTROL Digital Multimeter PAN Minimeter
Anwendungsbild zu PANCONTROL Digital Multimeter PAN Minimeter
LOGO zu PANCONTROL Digital Multimeter PAN Minimeter
LOGO zu PANCONTROL Digital Multimeter PAN Minimeter
Artikel-Nr.:
     3145-101157054
Hersteller:
     Pancontrol
Herst.-Nr.:
     PAN MINIMETER
EAN/GTIN:
     9120037330619
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
PANCONTROL Digital Multimeter PAN Minimeter

  • Kontaktloser Spannungsprüfer mit zweistufiger Anzeige.
  • 1-polige Phasenprüfung mit akustischem Alarm.
  • LED-Taschenlampe.
  • Batterietest.
  • Diodentest.
  • Data Hold.
  • Automatischer Abschaltung.


Lieferung inkl. Prüfkabel, Bedienungsanleitung, im Karton.

Weitere Informationen:
Stromart:
DC: 1 µA - 10 A
Kategorie:
III 600 V
Anzeigeumfang:
1999
Spannungsbereich:
AC: 0,1 V - 600 V / DC: 0,1 mV - 600 V
Marke:
Pancontrol
Widerstand:
0,1 Ω - 20 MΩ
Genauigkeit:
0,5 - 3 %
Type:
PAN Minimeter
Abmessung:
148 x 72 x 47 mm
Gewicht:
356 / 194 g
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter, Durchgangsprüfer, Fluke, Kompaktmultimeter, Spannungsprüfer, Stromprüfgerät, Stromzange
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
20
€ 5,90*
ab € 18,96*
€ 27,04*
7 Tage
30
€ 6,99*
ab € 32,59*
€ 44,20*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.