| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101157049 Herst.-Nr.: PAN IR-T800+ EAN/GTIN: 9120037330800 |
| |
|
| | |
| PANCONTROL Infrarot Digitalthermometer PAN IR-T800+ Laser Messkreisanzeige
Profi-Infrarotthermometer Optik 12:1 mit Laser-Messkreisanzeige. Sehr kompakte und handliche Bauform. Mit Digitalanzeige 7 mm, Hintergrundbeleuchtung, Taupunktanzeige, Schimmelalarm, Temperaturalarm, Dichtheitsprüfung von Klimaanlagen mittels UV-Licht, Farbdisplay, Luftfeuchtemessung, Auflösung 0,1ºC, Data Hold, Automatische Abschaltung. Funktionen: Umgebungstemperatur: -20ºC - +60ºC, Temperatur: -50ºC - +800ºC, Einstellbarer Emissionsgrad: 0,10 - 1,0.
Lieferung inkl. Tasche, Typ-K Temperaturfühler und Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen: | | Type: | PAN IR-T800+ | Genauigkeit: | 0,5ºC - 1,5ºC | Ausführung: | mit Laser Messkreisanzeige | Marke: | Pancontrol |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 65,56* | € 83,22* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,71* | € 112,42* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,01* | € 117,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|