Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WGB Schraubendreher PZ 3/150 mm Pozidriv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WGB Schraubendreher PZ 3/150 mm Pozidriv
Produktbild zu WGB Schraubendreher PZ 3/150 mm Pozidriv
Produktbild zu WGB Schraubendreher PZ 3/150 mm Pozidriv
Produktbild zu WGB Schraubendreher PZ 3/150 mm Pozidriv
Produktbild zu WGB Schraubendreher PZ 3/150 mm Pozidriv
Produktbild zu WGB Schraubendreher PZ 3/150 mm Pozidriv
Anwendungsbild zu WGB Schraubendreher PZ 3/150 mm Pozidriv
Symbol zu WGB Schraubendreher PZ 3/150 mm Pozidriv
LOGO zu WGB Schraubendreher PZ 3/150 mm Pozidriv
Artikel-Nr.:
     3145-101156541
Hersteller:
     WGB
Herst.-Nr.:
     5760043
EAN/GTIN:
     4017467366439
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
WGB Schraubendreher PZ 3/150 mm Pozidriv

Für PZ-Kreuzschlitzschrauben, verchromt mit schwarzer Präzisionsspitze, 2-Komponentengriff.
Durchgehende, runde Klinge mit Schlüsselhilfe und Schlagkappe.

Weitere Informationen:
Größe:
PZ 3
Oberfläche:
verchromt
Abtrieb:
Pozidriv
Material:
S2-Profi-Stahl
Gesamtlänge:
270 mm
Type:
576
Klingenlänge:
150 mm
Marke:
WGB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.