Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO Schraubendreher 0,8 x 4,0 x 100 mm Schlitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO Schraubendreher 0,8 x 4,0 x 100 mm Schlitz
Produktbild zu SOLIDO Schraubendreher 0,8 x 4,0 x 100 mm Schlitz
Symbol zu SOLIDO Schraubendreher 0,8 x 4,0 x 100 mm Schlitz
LOGO zu SOLIDO Schraubendreher 0,8 x 4,0 x 100 mm Schlitz
Artikel-Nr.:
     3145-101156491
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     1557304003
EAN/GTIN:
     4017467377916
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
SOLIDO Schraubendreher 0,8 x 4,0 x 100 mm Schlitz

Für Schlitzschrauben, verchromt mit schwarzer Präzisionsspitze, 2-Komponentengriff.
Durchgehende, runde Klinge mit Schlüsselhilfe und Schlagkappe ab Klingenbreite 5,5 mm.

Weitere Informationen:
Oberfläche:
verchromt
Klingenlänge:
100 mm
Klingenbreite:
4 mm
Stärke:
0,8 mm
Abtrieb:
Schlitz
Gesamtlänge:
181 mm
Marke:
Solido
Material:
S2-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.