Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO Schraubendreher 0,6 x 3,0 x 75 mm Schlitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO Schraubendreher 0,6 x 3,0 x 75 mm Schlitz
Produktbild zu SOLIDO Schraubendreher 0,6 x 3,0 x 75 mm Schlitz
Symbol zu SOLIDO Schraubendreher 0,6 x 3,0 x 75 mm Schlitz
LOGO zu SOLIDO Schraubendreher 0,6 x 3,0 x 75 mm Schlitz
Artikel-Nr.:
     3145-101156490
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     1557303003
EAN/GTIN:
     4017467377930
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
SOLIDO Schraubendreher 0,6 x 3,0 x 75 mm Schlitz

Für Schlitzschrauben, verchromt mit schwarzer Präzisionsspitze, 2-Komponentengriff.
Durchgehende, runde Klinge mit Schlüsselhilfe und Schlagkappe ab Klingenbreite 5,5 mm.

Weitere Informationen:
Klingenlänge:
75 mm
Marke:
Solido
Oberfläche:
verchromt
Abtrieb:
Schlitz
Stärke:
0,6 mm
Gesamtlänge:
156 mm
Klingenbreite:
3 mm
Material:
S2-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,66*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.