Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WGB VDE-Schraubendreher PH 2/100 mm Phillips


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WGB VDE-Schraubendreher PH 2/100 mm Phillips
Produktbild zu WGB VDE-Schraubendreher PH 2/100 mm Phillips
Symbol zu WGB VDE-Schraubendreher PH 2/100 mm Phillips
Symbol zu WGB VDE-Schraubendreher PH 2/100 mm Phillips
LOGO zu WGB VDE-Schraubendreher PH 2/100 mm Phillips
Artikel-Nr.:
     3145-101156190
Hersteller:
     WGB
Herst.-Nr.:
     1595930020
EAN/GTIN:
     4017467377237
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher
Phillips-VDE-Schraubenzieher
VDE-Phillips-Schraubendreher
VDE-Phillips-Schraubenzieher
WGB VDE-Schraubendreher PH 2/100 mm Phillips

VDE isoliert bis 1000 V, mit isolierter Klinge nach DIN EN 60900 VDE 0682 Teil 201. 2-Komponenten Heft mit Aufhängeloch. Klinge aus Molybdän-Vanadium Stahl mit schwarzer Spitze.

Weitere Informationen:
Größe:
PH 2
Type:
15959
Abtrieb:
Phillips
Marke:
WGB
Oberfläche:
isoliert
Gesamtlänge:
205
Zusatzbezeichnung:
VDE
Klingenlänge:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, vde-schraubendreher (phillips) ph2, vde phillips-schraubendreher, Elektriker Schraubendreher, Elektrikerschraubendreher, Kreuzschraubendreher, Kreuzschraubenzieher, Schraubenzieher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.