Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRCRAFT Bit-Einsatz Code 6160 1/4"sechskant 5,0/25 mm Innensechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BOHRCRAFT Bit-Einsatz Code 6160 1/4"sechskant 5,0/25 mm Innensechskant
Produktbild zu BOHRCRAFT Bit-Einsatz Code 6160 1/4"sechskant 5,0/25 mm Innensechskant
Symbol zu BOHRCRAFT Bit-Einsatz Code 6160 1/4"sechskant 5,0/25 mm Innensechskant
LOGO zu BOHRCRAFT Bit-Einsatz Code 6160 1/4"sechskant 5,0/25 mm Innensechskant
Artikel-Nr.:
     3145-101155809
Hersteller:
     Bohrcraft
Herst.-Nr.:
     61601500525
EAN/GTIN:
     4014691380552
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
bit innensechskant 5x25mm
BOHRCRAFT Bit-Einsatz Code 6160 1/4"sechskant 5,0/25 mm Innensechskant

Für Innensechskantschrauben.

Weitere Informationen:
Type:
6160
Schlüsselweite:
5 mm
Abtrieb:
Innensechskant
Antrieb:
1/4" sechskant
Länge:
25 mm
Marke:
Bohrcraft
Weitere Suchbegriffe: bit innensechskant, bit innensechskant 5mm, Bit, Bits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,26*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.