| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101155525 Herst.-Nr.: DP42-QZ EAN/GTIN: 5035048072431 |
| |
|
| | |
| DEWALT Bitbox DT7961 Torx® 20 Länge 25 mm Inhalt 25 Stück
In Kunststoffbox.
Weitere Informationen: | | Marke: | Dewalt | Länge: | 25 mm | Type: | DT 7961 | Satzgröße: | 25-tlg. | Abtrieb: | Torx® | Größe: | TX 20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bit satz, Bitkassette, Bits, Bitsatz, Torxeinsatz |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3145 | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 7,00* | € 10,16* | | | | | | 16 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 54,51* | € 70,05* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Paket | € 5,50* | ab € 55,23* | € 70,84* | | | | | | | | | | pro Paket | € 8,95* | ab € 63,25* | € 82,13* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 65,77* | € 82,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|