Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANCONTROL Spannungsprüfer Pan Voltfinder 12 - 1000 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PANCONTROL Spannungsprüfer Pan Voltfinder 12 - 1000 V
Produktbild zu PANCONTROL Spannungsprüfer Pan Voltfinder 12 - 1000 V
Produktbild zu PANCONTROL Spannungsprüfer Pan Voltfinder 12 - 1000 V
Anwendungsbild zu PANCONTROL Spannungsprüfer Pan Voltfinder 12 - 1000 V
LOGO zu PANCONTROL Spannungsprüfer Pan Voltfinder 12 - 1000 V
Artikel-Nr.:
     3145-101151252
Hersteller:
     Pancontrol
Herst.-Nr.:
     PAN VOLTFINDER
EAN/GTIN:
     9120037330022
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
spannungsprüfer cat iii
spannungsprüfer
pancontrol spannungsprüfer
PANCONTROL Spannungsprüfer Pan Voltfinder 12 - 1000 V

  • LED-Taschenlampe.
  • Berührungslose Anzeige von Wechselspannungen durch rote LED und Signalton.
  • Zur einpoligen Phasenprüfung, Auffinden von spannungsführenden Leitungen, Bruchstellen in Kabeln, defekter Lampen in Lichterketten etc.
  • Einschalttaste mit Batterie-Statusanzeige.
  • Automatische Abschaltung.
  • Vollisoliert, kein metallischer Kontakt.


Lieferung inkl. Batterien 2x AAA.

Weitere Informationen:
Gewicht:
45 g
Kategorie:
CAT III 1000 V
Spannungsbereich:
AC: 12 - 1000 Volt
Anzeige:
rote LED
Marke:
Pancontrol
Type:
Pan Voltfinder
Abmessung:
156 x 20 x 20 mm
Weitere Suchbegriffe: Durchgangsprüfer, Kabeldedektor, Multimeter, Stromprüfer, Stromprüfgerät, Stromschnüffler, Stromzange
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,37*
€ 15,11*
3 Tage
33
€ 6,99*
ab € 15,84*
€ 22,98*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.