Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO Ringmaulschlüssel DIN3113A 14 mm Ringseite 15º gekröpft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO Ringmaulschlüssel DIN3113A 14 mm Ringseite 15º gekröpft
Produktbild zu SOLIDO Ringmaulschlüssel DIN3113A 14 mm Ringseite 15º gekröpft
LOGO zu SOLIDO Ringmaulschlüssel DIN3113A 14 mm Ringseite 15º gekröpft
Artikel-Nr.:
     3145-101151125
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     152301403
EAN/GTIN:
     4017467246526
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
SOLIDO Ringmaulschlüssel DIN3113A 14 mm Ringseite 15º gekröpft

Profiqualität in preiswerter Ausführung. Ringseite 15° gekröpft.

Weitere Informationen:
DIN:
3113 A
Länge:
180 mm
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Oberfläche:
verchromt
Profil:
12-kant
Schlüsselweite:
14 mm
Marke:
Solido
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,71*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.