Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WGB Steckschlüssel-Satz No. 3880 1/2" vierkant mit Umschaltknarre 29-teilig


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu WGB Steckschlüssel-Satz No. 3880 1/2" vierkant mit Umschaltknarre 29-teilig
Produktbild zu WGB Steckschlüssel-Satz No. 3880 1/2" vierkant mit Umschaltknarre 29-teilig
Symbol zu WGB Steckschlüssel-Satz No. 3880 1/2" vierkant mit Umschaltknarre 29-teilig
LOGO zu WGB Steckschlüssel-Satz No. 3880 1/2" vierkant mit Umschaltknarre 29-teilig
Artikel-Nr.:
     3145-101150352
Hersteller:
     WGB
Herst.-Nr.:
     159291623
EAN/GTIN:
     4017467363742
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
WGB Steckschlüssel-Satz No. 3880 1/2" vierkant mit Umschaltknarre 29-teilig

Mit 6-kant Einsätzen und Betätigungswerkzeugen in Stahlblechkassette.

Einsätze: Sechskant 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32, mm, Sechskant lang 10, 13, 17 mm.
Zubehör: Umschaltknarre 250 mm,
Verlängerung 125 mm, Verlängerung 250 mm,
Adapter-Gleitstück 3/8 x 1/2",
Kardangelenk,
Zündkerzen-Spezialeinsatz 16, 21 mm.

Weitere Informationen:
Satzgröße:
29-tlg
Type:
3880
Oberfläche:
verchromt
Knarre:
Umschaltknarre
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Antrieb:
1/2" vierkant
Profil:
6-kant
Marke:
WGB
Abtrieb:
Außensechskant
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,96*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 127,74*
€ 152,01
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 126,92*
€ 151,03
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 121,15*
€ 144,17
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 119,01*
€ 141,62
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 101,96*
€ 121,33
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.